- サッとる ミドルバス洗いポリ オーエ 28665937

- サッとる ミドルバス洗いポリ オーエ 28665937
- サッとる ミドルバス洗いポリ オーエ 28665937
- サッとる ミドルバス洗いポリ オーエ 28665937

サッとる ミドルバス洗いポリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28665937品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽洗いに適した、軽くてしっかり洗いやすいバス洗いです。
プラスチック部分には水をはじく加工を施しているので、お掃除後の水気をサッとはじき、油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。

材質ブラシ:ポリエチレン・針金、柄・グリップ:ポリプロピレン質量(g)約130柄長さ(mm)約460耐熱温度(℃)約60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×170×120適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする