- ラバースノコ アクアムーブ オーエ 28665973 - ラバースノコ アクアムーブ オーエ 28665973 - ラバースノコ アクアムーブ オーエ 28665973

ラバースノコ アクアムーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28665973 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

水はけがよく、お手入れラクラクなバスマット(浴室内)です。
表面の凹凸加工が水の流れを誘導するため、水がサーッと流れます。
防カビ加工を施しているので清潔に使えます。
また、どっしりと安定感のあるEVA樹脂を使用しています。

ブルー 材質EVA樹脂 質量(g)約880 耐熱温度(℃)約60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×850×22 使用場所脱衣所
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする