- アクリルトイレブラシ オーエ 28666025 - アクリルトイレブラシ オーエ 28666025 - アクリルトイレブラシ オーエ 28666025

アクリルトイレブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28666025 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

アクリル繊維で汚れをかき落とします。
特殊製法で繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用しているので、水だけでキズつけることなく汚れをおとせます。
ブラシの先端がそりあがっているので、便器の内側も洗いやすい形状です。

使用場所トイレ 材質柄:ポリプロピレン、頭:アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、ポリプロピレン 質量(g)約85 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×65×55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28666025
2023-05-03
用途:
家庭用トイレの日常清掃

以前使用していたブラシはフチを洗いやすいという物でブラシ部分の取手側が長く先端が短いため便器の奥の方に届かず使いにくかったので交換用として購入。
接触面にスポンジ保持のクリップが無く真っ平らなのでとても使い易く、トイレ洗剤なしでこの1年間トイレ掃除をしております。
耐久性も良くスポンジ部分のタワミも起きていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする