オーエ
オーエの トイレ用品
オーエの トイレポット
ワンタッチ コーナーボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28666043
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ゆとりの大きめサイズ。
中枠付きでポリ袋が簡単に押さえられます。
入れやすい広口タイプ。
使用場所
トイレ
材質
本体:ポリプロピレン、フタ・ボタン・中枠:ポリスチレン、バネ:ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
約310
耐熱温度(℃)
(本体)約80、(フタ・ボタン・中枠)約70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約200×135×135
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。