セリウムトイレブラシ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28666059 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

通常研磨材(メーカー使用)の約30分の1の大きさの特殊研磨超微粒子「酸化セリウム」をブラシ部に使用しているので傷つけにくく水だけで汚れを取ることができます。
十分によく磨き上げると素材の効果により、ピカピカにきれいになります。
手を汚さずに持ち運べるのでとても衛生的です。
抗菌・防カビ加工。
ブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。

使用場所トイレ 材質柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン不織布(研磨微粒子入)・ポリエステル、ケース:ポリプロピレン アイボリー 質量(g)約234 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×112 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする