オーエ
オーエの トイレ用品
オーエの トイレポット
トイレファン 大型コーナーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28666086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コーナーにぴったり収まります。
ちょっと大きめで便利です。
抗菌防カビ加工がしてあります。
ポリ袋のセットが簡単で、ゴミを捨てるのにも手間がかかりません。
使用場所
トイレ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約208
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×175×155
アズワン品番
65-0374-20