曜日別特売
1201-3095 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル ストア・エキスプレス 28666769

1201-3095 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル ストア・エキスプレス 28666769
1201-3095 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル ストア・エキスプレス 28666769

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可お客様組立品10日以内出荷とは
内容量1セットブラック注文コード28666769品番1201-3095
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。

セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装ブラック寸法(幅W×高さH)(cm)90×60
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする