ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部パネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28666778
品番
1201-3830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
セット内容
上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質
パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(cm)
120×30
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650