ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
サイズ
H150cm用
注文コード
28666909
品番
1201-475
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。
セット内容
サイドネット×1 下部取付金具×1
材質
スチール製 粉体塗装
色
ホワイト
サイズ
H150cm用
ピッチ(mm)
ネットピッチ:5
耐荷重(kg)
30
寸法(Φmm)
3
寸法(幅W×高さH)(cm)
28×144.3
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。ステージを取り付けた状態でも再度ネットの設置は可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650