NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978 NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978 NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978 NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978 NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978 NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 28666978

ゴルト ランタンソーラーライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28666978 品番NRO-08
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。
暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。
設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。
暗くなったら自動点灯。
雨にぬれても大丈夫な防雨型。

付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ 材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼) 質量(g)約400 電球LED(イエロー) 使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215

商品説明動画

ソーラーライトを楽しもう
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28666978
2025-03-25
用途:
屋外の玄関付近で装飾で使用。
その他業種

玄関の模様替えで購入しました。光る感じはかなり良かったですが、フックを取り付けする箇所が劣化でヒビか入りました。シール等で補修しましたが、雨水が入ってしまい中の基盤が錆びて壊れてしまいました。耐久性は約1年位ですかね?

1人が参考にしています
2022-01-27
用途:
オブジェ
教育・研究機関

足元は照らせませんが、素敵です。1月の8〜16時まで日光に当てて玄関に入れているのですが、一晩中明るくなっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする