ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック サイズH180cm用 注文コード28667040 品番1201-840
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。

セット内容サイドネット×1 上部取付金具・タッピングネジ×各1 材質スチール製 粉体塗装 ブラック サイズH180cm用 ピッチ(mm)ネットピッチ:5 耐荷重(kg)20 寸法(Φmm)3 寸法(cm)スリット芯々:58.8 寸法(幅W×高さH)(cm)61.3×180.4
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。両面タイプ専用オプションとなります。【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥619 / 税込 ¥681
北海道地方数量1につき ¥1,013 / 税込 ¥1,114
沖縄地方数量1につき ¥1,575 / 税込 ¥1,733
離島数量1につき ¥1,575 / 税込 ¥1,733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする