msアルミネットスポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード28667048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

アルミ蒸着ネットが汚れをしっかりかき落とし、すっきり洗えます。
キズつけにくいので、食器や調理器具を洗うのにぴったりです。
ストックに便利な3個入り。

材質本体:ポリエステル(アルミ蒸着)、スポンジ:ポリウレタン 質量(g)約85 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×150 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28667048
2024-08-27
用途:
清掃作業
有限会社アスコ通信特機 様

相手に傷がつきにくくよく汚れが落ちます。
スポンジもいつまでも弾力があってよいです。

対象商品:
28667048
2024-01-30
用途:
100均の物と比較したくて
自動車・二輪車・自転車関連業

100円ショップで売られている同タイプのスポンジは1ヶ月持たないので
比較材料として購入してみた。
また後日レビューする予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする