- DBネットバススポンジ 東和産業 28667118 - DBネットバススポンジ 東和産業 28667118 - DBネットバススポンジ 東和産業 28667118

DBネットバススポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28667118 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

泡立ちが良く、やさしく洗えます。
キズをつけにくい細かい網目のネットを使用しています。
抗菌加工を施しているので衛生的です。
保管に便利な吊りヒモ付きです。

材質ネット:ポリエステルス、ポンジ:ポリウレタン ブルー 質量(g)約143 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×80×45 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-29
用途:
バススポンジ
その他業種

大きさが丁度良い。柔らかなスポンジの為、雑巾のように絞れるため水の切れがよく衛生的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする