東和産業
東和産業の バス用品
東和産業の ボディタオル/ボディブラシ
綿想い泡立つさっぱり綿タオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28667145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
綿100%のメッシュ編みで適度な肌ざわりでさっぱりした洗い上がり。
メッシュが空気を含みやすいため綿素材なのに泡立ちが良いです。
肌ざわりはふつうです。
こだわりの日本製だから安心安全。
材質
綿100%
質量(g)
約40
種類
タオル
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×100
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応