- 綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル 東和産業 28667163 - 綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル 東和産業 28667163 - 綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル 東和産業 28667163

綿想いめちゃ泡立つもちもち綿タオル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28667163 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

綿と泡立ちにこだわった!天然綿と特殊ポリエステルを使用した、泡立ちの良いボディタオルです。
肌触りがやわらかく、お肌をやさしくもちもちとした新触感で洗えます。
天然綿のやわらかな肌触りに、ふんわり特殊ポリエステルを編み込んで、泡立ちを良くしたボディータオルです。
こだわりの日本製だから安心安全。

材質ポリエステル60%、綿35% 質量(g)約40 種類タオル 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×100 使用場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする