ゴンドラ什器 BR50 W120cm用オプション 幕板付きステージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28667198 品番1201-3290
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。

セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1 材質スチール製 粉体塗装 ホワイト 耐荷重(kg)110 棚板厚さ(mm)27 幕板(mm)H148 寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×37.4
注意
※ゴンドラ什器BR50 W120cm用
※什器片面タイプは1セット、両面タイプは2セットお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする