※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径サブプレートなし リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 注文コード28667204 品番SY5140-5ME
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・リード線取出方法など66種類から選べます 他の種類を見る

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ねじの種類Rc 管接続口径サブプレートなし 切替方式2位置シングル リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式プッシュターンロック式手操作形 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28667791
2019-02-15
用途:
自動機のエアーシリンダ駆動用
製造業

すぐに必要だった為、当日出荷出来る中から使える仕様の物を発注しました。通常はロック付手動ボタンのタイプは使いませんが、緊急でしたので仕方なかったです。物自体は長年にわたって用いてるシリーズでして、信頼性も高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする