ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
ゴンドラ什器 BR50 W90cm用オプション ストッカー(収納ボックス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
28667268
品番
1201-2207
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
89.5×34.7×43.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83.1×31.7×33.5
注意
※ゴンドラ什器BR50 W90cm用
※樹脂製単輪キャスター:直径3.8cm(ストッパー無し×4個)
※フタ用の棚はD35cmタイプをお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
812
/
税込
¥
893
北海道地方
数量1につき
¥
1,328
/
税込
¥
1,461
沖縄地方
数量1につき
¥
2,065
/
税込
¥
2,272
離島
数量1につき
¥
2,065
/
税込
¥
2,272