木棚セット W90cmタイプ クロームブラケット オリジナルシリーズ什器適合

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット エクリュ 注文コード28667426 品番1637-130
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る

とにかくコストを抑えたい! 強化コート紙木棚がオススメです。
吸水性が高い紙に樹脂を含浸させ、強度を強めた木目調の化粧板仕上げの木棚です。
他の仕上げに比べてローコストです。
つなぎ目が少なく仕上がりがキレイです。
(表面とワイド方向の木口をラッピング加工で巻き込んでいます。)
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ エクリュ 耐荷重(kg)30 棚板厚さ(mm)26 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×30
注意
※スリット芯々58.8/88.8cm兼用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする