ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ゴンドラ什器
ストア・エキスプレスの スチール什器
スチール棚セット 溝なしW90cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28668047
品番
1422-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐荷重80kgと強度があり、大量陳列に最適です。
ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。
セット内容
スチール棚×1、ブラケット×2
材質
棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ
幅(cm)
89.9
耐荷重(kg)
80
棚板厚さ(mm)
27
奥行き(cm)
45.7
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。