- SATTOらくらくトイレ床用ワイパー CONDOR(山崎産業) 28668064

 

- SATTOらくらくトイレ床用ワイパー CONDOR(山崎産業) 28668064 - SATTOらくらくトイレ床用ワイパー CONDOR(山崎産業) 28668064 - SATTOらくらくトイレ床用ワイパー CONDOR(山崎産業) 28668064 - SATTOらくらくトイレ床用ワイパー CONDOR(山崎産業) 28668064

SATTOらくらくトイレ床用ワイパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28668064 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドは約360度回転するので狭いところもラクラク。
市販のトイレ用お掃除シートが使用できます。

材質ポリプロピレン、アルミ、発泡ポリエチレン、ABS樹脂 質量(g)約110 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×145×410〜610 適合用途トイレ掃除

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28668064
2021-04-26
用途:
トイレの便器や床の清掃
株式会社吉田製作所 様

使い捨てのトイレクリーナーを使い易くするアイテムですが、便利かどうかは何とも言えません。シートの取り付けはし難いし、外れ安いのでもう少し改良が必要ですね。

対象商品:
28668064
2020-10-19
用途:
トイレ清掃
その他業種

今までトイレの床、特に便器の奥側を掃除するのに難儀していたので、このSATTOらくらくトイレ床用ワイパーを見つけた時は嬉しくなりました。
今は、トイレ掃除が楽になりましたし、今までよりも綺麗に出来ています。
このワイパーは優れものと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28668064
2020-12-14
用途:
トイレ掃除用に

若干、シートが取付けにくい気がしますが、外すときは簡単です。想像しているよりもコンパクトで収納しやすいので丁度いい大きさだと思いました。収納用の両面テープ付きのフックも付いていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする