N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098 N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098 N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098 N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098 N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098 N-AL ユニットバスボンくん ロング 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668098

ユニットバスボンくん ロング 抗菌

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28668098 品番 N-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伸縮ロングタイプの柄で、腰を曲げずに浴槽の奥まで届きます。
アミ目状の繊維が、力をいれず水だけで石鹸カスやヌメリをかきとります。
円形のヘッド形状で、洗いにくい浴槽コーナーにもぴったりフィット。
ふさふさの繊維だから、カランまわりや風呂蓋の溝などあらゆるところに穂先が届く。
ヘッド部分は取り外せ、ハンディタイプとしても使用できます。
抗菌加工になり、いつで

材質繊維組成:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン、ハンドル(柄):アルミ、グリップ:ポリエチレン グリーン 質量(g)約253 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×82〜124 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28668098
2019-02-11
用途:
ゴミ箱の清掃。駐車場の屋根清掃。
悠洛住宅サービス株式会社 様 (サービス業)

浴室清掃だけでなく、駐車場の屋根清掃にも便利です。
ボルト、接合部の清掃も洗剤をつけて、手軽に作業できます。
また、大きなポリバケツの清掃にも使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする