- ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107 - ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107 - ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107 - ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107 - ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107 - ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌 CONDOR(山崎産業) 28668107

ユニットバスボンくん ハンディ 抗菌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28668107 品番 -
参考基準価格(税別)¥948 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

アミ目状の繊維が、力をいれず水だけで石鹸カスやヌメリをかきとります。
円形のヘッド形状で、洗いにくい浴槽コーナーにもぴったりフィット。
ふさふさの繊維だから、カランまわりや風呂蓋の溝などあらゆるところに穂先が届く。

材質繊維組成:ポリプロピレン、ヘッド:ポリプロピレン ピンク 質量(g)約90 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×200 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
自宅の浴槽掃除

毎日入浴後に簡単に浴槽の清掃ができます。本格的な清掃の回数が減らせます。

対象商品:
28668107
2021-04-09
用途:
浴槽掃除
その他業種

一年程で、傷んでくるのでハンディ部分のみ交換のため購入しました。とても使いやすいです。ロングのみハンディ部分が交換できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする