スチール棚セット 溝ありW90cmタイプ オリジナルシリーズ什器適合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28668117 品番 1421-136
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストア・エキスプレスオリジナル什器シリーズ「スタンダードフレーム(SF)」「ベーシックラック(BR)」「リスタプラス」等に対応します。

セット内容スチール棚×1、ブラケット×2 材質棚:スチール/粉体塗装、ブラケット:スチール/クロームメッキ 幅(cm)89.9 耐荷重(kg)80 内寸(mm)溝部:8 棚板厚さ(mm)27 奥行き(cm)40.7
注意
※スリット芯々88.8cm専用
※オリジナル什器 BR50シリーズにご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする