ZEBEX
ZEBEXの バーコードリーダー
ZEBEXの 二次元バーコードリーダー
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28668257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途
耐久性に優れたオーバーモールドハウジング
色
黒
外形寸法(mm)
180×70×96(本体のみ)
本体質量(g)
150
インターフェース
RS232C
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応コード
2次元コード
商品タイプ
定置式
読取方式
CCD