色ホワイト
サイズL
機能クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材
混率(%)ポリエステル100
仕様衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付
種別半袖ポロシャツ
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
胸囲(cm)106
着丈(cm)68
裄丈(cm)46