UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28668397 品番 QBU-02(OW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー
音と光でリラックスバスタイム
LEDライトがやさしく光り癒しの空間に
防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます
Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)

用途ワイヤレススピーカーとして。 付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書 オフホワイト 質量(g)355 電源5V/1A 最大出力(W)3 (4Ω) 直径(Φcm)10 高さ(cm)10 入力端子USB-C端子(電源) 充電時間(時間)約5.5 充電池タイプリチウムイオン2600mAh 連続再生時間約15時間(音量1/3の場合) 充電方式バッテリー充電式 防水性IPX7 Bluetoothバージョン5.3 class2 通信距離(m)約10

商品説明動画

ブルートゥースワイヤレスバススピーカー UQUA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする