16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518 16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518 16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518 16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518 16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518 16 半袖ポロシャツ 0016 Asahicho(旭蝶繊維) 28668518

半袖ポロシャツ 0016

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28668518 品番 16
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

接触冷感とは異なり、気化熱を利用した冷却する素材

ブラック サイズSS 機能クールコア(冷却素材)、吸汗速乾、ストレッチ、清涼素材 混率(%)ポリエステル100 仕様衿周りパイピング仕様(背裏COOLCOREロゴ転写プリント)、右胸ファスナー付ポケット(プリファ:COOLCOREプリント)、ラグラン袖、裾ワンポイントネーム付、フラットシーム仕様(縫い目を平らに仕上げたフラットシーム縫製を採用。快適な着心地を実現)、両脇裏側消臭テープ付 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)88 着丈(cm)58 裄丈(cm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする