シクラメンの土

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668555 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゼオライト・活性炭・元肥入りガーデニングシクラメン専用土。

適合作物シクラメン 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×35×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24773412
2022-01-30
用途:
シクラメン植替え
その他業種

水はけの良い土じゃないと、シクラメンの球根がだめになってしまうので、一般的な花と野菜の土よりてきしています。植替えの時期ではないのですが、元気がなくなった株の土をかえるのに購入させていただきました。
植替えて、シクラメンは元気に、なりました。

対象商品:
24773412
2018-12-31
用途:
シクラメンの植え替え
自動車・二輪車・自転車関連業

鉢は大きい方がきれいに咲くという事で 植え替え用に購入しました 量も十分あり 肥料も多く入っているようで よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする