芝の目土

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18L×2袋) 注文コード 28668607 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。

適合作物 用途芝の目土 仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×37×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772922
2024-07-12
用途:
芝生の植え付け
株式会社山本住宅 様 (不動産業)

品質のとても良い土で満足しています。追加購入する予定です。

対象商品:
24772922
2022-05-03
用途:
昨年植えた芝生のメンテナンス
その他業種

昨年植えた芝生のエアレーションを行った後に目土を施しました。砂はきめ細かくさらさらして程よくまくことができました。肥料混合でしたので、施肥の手間が省け助かりました。
土の目が適度に細かいので、目土をした後全体にならすのも楽でした。うまく新芽が育ってくれると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24772922
2021-07-22
用途:
庭の目土
有限会社ワース 様 (サービス業)

粒子が細かく、他社の目土に比べてリーズナブルなのでいつも使用しています。

対象商品:
24772922
2021-03-08
用途:
芝生張り時
製造業

土の感じも扱いやすく使いやすいと思います。次回も使用する際はこの商品を使いたいです。

対象商品:
24772913
2020-07-27
用途:
芝生の活性化
建設業・工事業

去年あたりから春になっても芝生が元気でなくなったので、元気にする目的の一つとして購入。購入からずいぶん経ってからの散布になりましたが最近少し元気を取り戻しました。価格も安く、量も十分だったので再度購入しようと思っています。

対象商品:
24772922
2018-06-17
用途:
西洋芝の種まき時に使用
サービス業

川砂と一緒に蒔いた種よりも、こちらと蒔いた種の方の発芽率が倍以上良かったです。
やはり特化したものを利用した方が良いなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
24772922
2018-04-18
用途:
芝の不陸修正
サービス業

商品は良いものです。うちの庭には量が多かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする