‐ 芝の目土 上質 あかぎ園芸 28668616 ‐ 芝の目土 上質 あかぎ園芸 28668616

芝の目土 上質

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18L×2袋) 注文コード 28668616 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。

適合作物 用途芝の目土 仕様粉抜き良品・肥料入り 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772938
2024-11-26
用途:
芝生の床土
サービス業

芝生の張り替えに床土用として5袋購入しました。
元々のカチカチに固まっていた土を掘り返して、捨てて目減りした分の補填で使用しました。
フカフカでとても良い土だと思います。
根付きも良さそうな予感です。
芝張りが楽しみです。

対象商品:
24772938
2022-03-28
用途:
芝刈りの後や土壌改良材と混ぜてメンテナンスに使ってます。
その他業種

とても使いやすく芝の成長も良いと思います。お値段も使いやすい価格で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
24772938
2021-11-02
用途:
秋まきの洋芝の種まきのに、
サービス業

秋まきの洋芝の種まきのに購入。既存の土壌を少し耕しその上に「芝の目土」を重ねてから洋芝の種をまきました。一週間ほどで芝は発芽しその後ぐんぐん洋芝が伸びてきたので、そろそろ最初の芝刈りです。

1人が参考にしています
対象商品:
24772938
2021-05-19
用途:
芝生の凹んだところに目土
不動産業

西洋芝の種と肥料を加えて使用しています。 発芽も良く満足しています。

対象商品:
24772938
2020-12-24
用途:
芝生園芸
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

目土として巻きやすく、種まきの時も混ぜて使っている。

対象商品:
24772938
2020-08-22
用途:
芝の枯れた部分の穴埋め
その他業種

近くのホームセンターで買った目土は粘土質が強かったが、この目土は排水性と粒子の細かさが丁度よかった。もう少し安ければ最高です。モノタロウでほかの目土も買いましたが粒子が大きかったです。リピートです。

2人が参考にしています
対象商品:
24772938
2020-05-29
用途:
芝生の養生

全体(袋)の量も取り扱い易く、使い心地も良く、その後の生育もいいようです。推すめです。

対象商品:
24772938
2019-11-13
用途:
芝の手入れ
その他業種

いつも利用しているガーデニングセンターで購入してるものより上質で気に入りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする