ピートモス

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10L×4袋) 注文コード 28668650 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

水苔が長期間堆積してできた物で、北欧・カナダなどで産出される酸性の有機質資材。
草花・観葉植物などに2割〜3割配合するなどとして土壌改良できます。
ブルーベリーなど酸性を好む植物にも適しています。

適合作物ブルーベリー 仕様軽い素材・天然素材 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)49×34×9
注意
※直送商品について個人への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771696
2023-10-25
用途:
青色アジサイの用土として

青色アジサイの用土を作るのに購入しました。大量に使用しないので事くらいの量が購入出来て有難いです。価格も手ごろでした。

2023-02-25
用途:
ブルーベリーの植え替え
その他業種

数年前に買った70cmほどのブルーベリーの苗を育てています。2年ほど実も付き順調に育っていたのに、地植えにしたら環境が合わなかったのか、または虫にやられたのか仮死状態になりました。一度鉢上げしようと抜いてみたところ根がとても小さくなっていました。土の配合にこちらのピートモスを使い様子を見ていたところ、新芽が吹き返してきました。苗は買ったときより半分以上小さくなりましたが生き残ってくれてよかったです。フカフカのピートモスで、またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24771687
2022-11-15
用途:
庭の土壌改良
木田村 様 (サービス業)

ふわふわで植物のマーチングにも使え、ほかの堆肥ともよく混ざりよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24771678
2022-11-26
用途:
土壌改良時
その他業種

使いやすいサイズでした。酸性を好む植物は少ないのでこれぐらいがちょうど良いです。あまりにたくさんだと置くスペースも困るので…

対象商品:
24771714
2022-05-18
用途:
土壌改良

キメが細かく、均一です。庭の土がアルカリ性なので、土壌改良に何度も購入。必要になったらまた買います。

対象商品:
24771705
2018-06-26
用途:
鉢植えブルーベリー用
サービス業

鉢植えブルーベリーの酸度調整用に購入。特に問題ありません。お値段もリーゾナブル。

対象商品:
24771732
2017-03-16
用途:
ブラツクベリーに使用。
渡辺タイル 様

袋の口にビニールチャツクがあると便利。何回も注文しているが、注文から到着が他の通販の商品からみると3倍もかかる。企業努力して下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする