東洋らん・えびねの土

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12L×3袋) 注文コード28668686 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

硬質鹿沼土小粒・硬質赤玉土小粒・桐性砂小粒等をブレンドした高級粒状培養土。
洋らん・山野草・高山植物等水はけの良さを好む植物の鉢植えに最適。

適合作物東洋らん・えびね 仕様粉なし製法・乾燥良品 容量(L)12 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×33×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-30
用途:
山野草、室内観葉植物、サボテン

硬質赤玉と硬質鹿沼が使われているので、とてとしっかりした用土で、各用土を買って自分で配合するのには量が多くお金がかかると感じる人には最適です。
(モノタロウさんではお高いですが、他のサイトではかなり安いので)
メーカーのサイトにある配合と、実際は少し違う感じがします。
ビーナスライトは入っておらず軽石の小粒が入っている感じがします。
軽石の方が水やり時に上に浮いてこないので、私はビーナスライトより使いやすいです。

対象商品:
28668686
2024-04-17
用途:
植え替え
その他業種

注文から発送荷受け異常なし今後も宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする