選別鹿沼土

(10件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18L×2袋) 注文コード28668747 品番小粒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品

仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771048
2024-07-05
用途:
家庭菜園の土作り
教育・研究機関

赤玉土は、水持ちと通気性という、一見すると相矛盾する性格を併せ持っている優れもの。もう何年も、完全無農薬・100%有機で家庭菜園をやっている者として、土作りは基本中の基本。小玉赤玉土ももちろん使用しているが、小玉は、数年経てば腐葉土に自然に溶け込み、あまり効果が無くなる。その点、中玉土は細粒化しにくいので、やはり欠かせない。このところは、中玉土を増やしている。もちろん、腐葉土や有機100%肥料と混ぜ合わせながらの作業である。製品の宣伝においても、「小玉に比べ細粒化しにくい」ことを強調し、「小玉や腐葉土との併用を勧める」といったことを記せば、需要度も増加するであろう。

対象商品:
24771057
2022-03-01
用途:
多肉の土作り
その他業種

あかぎ園芸の商品ページには粒の大きさが2〜5oとの記載があり購入しました実際には1〜10o位のが沢山混ざっており、特に1o以下の細かすぎるカスが多い印象です。
モノタロウさんの商品で土や軽石等粒の大きさで選ぶ商品は外袋からの外観だけでなく、土や軽石の大きさが判る画像も必ず掲載してほしいです!

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
24771048
2021-09-26
用途:
栽培

中粒を購入しましたが、粒がそろっておらず5mm〜20mmくらいまで混ざってますね。メーカーでは5mm〜15mmとのことですが。私がよく使う3本線の硬質赤玉の中粒に比べると総じて粒が多きく、これだと硬質赤玉土の大粒サイズですね。私としては5mm〜10mmサイズが欲しいんですけど小粒だと2mm〜5mmだそうで間がありません。私は硬質赤玉の中粒と混ぜて使おうと思ってたのですが他社品を検討中です。試しに一袋買っただけなのですが、箱に梱包してありさらに微塵対策でビニール袋で包んでありました梱包は良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
24771057
2021-06-22
用途:
多肉植物の植え替えに
サービス業

多肉の植え替えに、培養土・赤玉土・ボラ土と合わせて使用している。水はけの良い土になり徒長しない苗ができます。

対象商品:
24771057
2020-10-06
用途:
多肉植物の土
農・林・水産業

粒の大きさが安定していて使いやすい!
大容量なのも魅力です

対象商品:
24771048
2020-08-06
用途:
園芸、観賞魚
田中歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

園芸で鉢に混ぜて使っています。粒が使いやすいです。また、観賞魚の水槽の下にひいて、バクテリアの繁殖を促しています。

対象商品:
24771048
2020-09-09
用途:
さつきの挿し木に使用

中粒の鹿沼土を探していました。さつきの挿し木も成功です。

1人が参考にしています
対象商品:
24771057
2020-11-12
用途:
ブルーベリー
その他業種

ブルーベリー、薔薇挿木、多肉にと色々利用できていいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする