桐生砂

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14L×2袋) 注文コード28668799 品番小粒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます

仕様粉抜き良品 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771172
2021-06-23
用途:
椿の植え替え用土の一部
教育・研究機関

椿の植え替え用土にこの桐生砂と鹿沼土を半量ずつ混ぜて使っています。水はけも良くて、桐生砂は欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする