ハイブレンド有機培養土

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668826 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リン酸の効果で、花・実付きを良くする元肥入りです。
厳選堆肥を使用していますので植物の根やけ等の心配はありません。
通気性・排水性を考えたハイブレンド配合により、花や野菜が元気に育つ環境を整えます。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様厳選素材・肥料入り・ベストセラー 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×34×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772168
2020-11-05
用途:
食材苗木植え付け用

食材苗木植え付け時にそのまま使えるので大変便利です。

対象商品:
24772168
2020-05-29
用途:
花苗の土として使っています
その他業種

ふわふわして苗との馴染みがとてもいいと思います、花付きもよく買ってよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする