あかぎ園芸
あかぎ園芸の 肥料・液肥・培養土
あかぎ園芸の 培養土
あかぎ園芸の 用土
花の良く咲く培養土
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(14L×2袋)
注文コード
28668844
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
花を育てるための長期間効き目のある元肥入り。
一押し培養土。
適合作物
花、野菜
用途
花・野菜
仕様
厳選素材・肥料入り
容量(L)
14
寸法(縦×横×高さH)(cm)
52×37×9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文
お送りできません