軽くて使いやすい培養土

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10L×4袋) 注文コード 28668869 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

赤玉土・鹿沼土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した軽くて使いやすい培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様軽い素材・肥料入り 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772423
2023-01-19
用途:
畑作業
カベ リン 様 (建設業・工事業)

蒔きやすく、使いやすかったですね、耕すに楽でした。
あとは、野菜の植え付けが楽しみ、フカフカしてよかったです

2021-06-13
用途:
鉢植え
その他業種

軽さをうたってるので、本当に軽く良かったですが、大きな枝が入っていたのが残念です。

対象商品:
24772423
2021-04-18
用途:
家庭菜園
教育・研究機関

何度か購入しています。
今回、初めて10cmぐらいの枝が入っていました。
石ころや白い根っこも混じっていたので、使う時は気をつけようと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする