有機プランター培養土

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668896 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

有機質主体の安心ブレンドで、プランター栽培に適した水はけの良い培養土。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772545
2021-04-17
用途:
庭園芸
その他業種

水はけが良く、取り扱いが手軽でバランスの取れた腐葉土です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする