プランターの土

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14L×2袋) 注文コード 28668905 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プランター・鉢植え栽培用に保水性
排水性重視したブレンド。

適合作物花、野菜 用途花・野菜 仕様肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×37×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24772563
2020-11-19
用途:
プランターにそら豆播種
その他業種

土自体何の問題もありません。日常よく送料込みと謳って値段設定の高いところが多い中、モノタロウさんは良心的な価格設定と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする