野菜の土 カルシウム入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20L×2袋) 注文コード 28669167 品番
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

関東の畑土に腐葉土・完熟堆肥等を配合し、カルシウム・元肥を加えた有機質培養土。

適合作物野菜 用途野菜専用土 仕様天然素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする