軽石 中粒

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18L×2袋) 注文コード 28669194 品番 18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)56×38×11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771224
2022-09-05
用途:
観葉植物の鉢植え
その他業種

観葉植物の鉢底に使用してます、値段も安く使い切りサイズでとても良い商品でした。

対象商品:
24771258
2022-04-05
用途:
花の栽培
光岡商店 様 (農・林・水産業)

以前から使用しています。
栽培成果が良いのでこれからも使っていきたいと思います。

対象商品:
24771224
2021-04-21
用途:
小さな鉢やプランターの鉢底石に
その他業種

思ったより小粒でしたが、かえってちょうど良かったです。また買うつもりです。

対象商品:
24771233
2020-10-31
用途:
植え替え用
サービス業

余分な水も抜けやすく4-7号鉢にはちょうどよいサイズの軽石でした。

対象商品:
24771258
2018-08-18
用途:
鉢底石用
飲食業

収穫袋に入れプランター用の鉢底石として使用しています。
軽石ということもあり、扱いは容易です。

対象商品:
24771224
2018-05-18
用途:
野菜の鉢植えの時鉢底に敷きます
建設業・工事業

水はけがとてもよく 土が鉢底から流れ出なくなった
量については、もう少し多くてもよいのでは?
粒の大きさはちょうどいいと思います

対象商品:
24771258
2017-06-19
用途:
軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石ですが、ごみがなくコンクリート骨材として満足出来ました。

対象商品:
24771224
2022-06-01
用途:
3号鉢用の鉢底石に使用
卸売・小売業

同社の小粒と同等の大きさの石が相当数入っており、選別の甘さを感じる。なお、大粒だと大きすぎると感じる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする