消石灰

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10kg×2袋) 注文コード 28669280 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。

タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)58×38×7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
機械のメンテ用
東海熱処理株式会社 様

通常の使い方(農業用)では無いが機械のメンテで
粒状ではなく粉状の消石灰が欲しかったので探した
こちらは問題なく使用できた。

2025-07-04
用途:
急な作物(南瓜)のうどんこ病に対応
農・林・水産業

作物がうどんこ病にかかり必要に応じ早急な対応が必要となり購入しました、対応後の残り分も一般に酸性土壌にこの夏に無駄なく使用検討してます。

対象商品:
24774067
2019-11-12
用途:
中和剤として使用
卸売・小売業

1KG入れの為、いくら使ってもなくなることがなく、kg単位では非常にお安く販売されています。中和剤として使用していますので、中和具合は大変いいです。

対象商品:
24774067
2019-01-30
用途:
廃液の中和
教育・研究機関

園芸ではなく、酸性廃液を中和するのに使用しています。問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする