つぶつぶ有機野菜の肥料

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10kg×2袋) 注文コード 28669289 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つぶつぶ有機シリーズの野菜専用。
まき易い、臭わない、汚れない!
濃縮複合活性酵素配合でパワーアップ。
ほとんどの野菜に使用でき、家庭菜園におすすめ。

適合作物野菜 仕様つぶつぶ良品・まきやすい タイプ粒状 容量(kg)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×40×10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
トマト栽培
サービス業

ミニトマトの元肥に使い、たくさんのミニトマトが収穫出来ました。

対象商品:
24774478
2022-06-02
用途:
つぶつぶの粒粒の有機野菜
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品は巻きやすく手につかずとてもまきやすい巻きやすい肥料です。

対象商品:
24774487
2021-07-10
用途:
家庭菜園の肥料
教育・研究機関

今までは、化成肥料を使用しておりましたが、此方を使った所、野菜の育ちが違いますし肥料の効果が持続します。粒状なので数回程度の追肥で済みますし使った感じは、良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24774478
2018-07-29
用途:
野菜の肥料として
酒井工房 様

粒錠なので、多少風のあるときでも散らないで、撒きやすい。粉末だと朝露に濡れた野菜の葉などに付着して、撒くのにも気を使っていたが、これだとあまり気にせず撒けるし臭いも少なくて気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする