E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669394 E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669394 E0014 半袖ポロシャツ E0014 Asahicho(旭蝶繊維) 28669394

半袖ポロシャツ E0014

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28669394 品番 E0014
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)

ホワイト サイズ6L 機能帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%) 仕様脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム 種別半袖ポロシャツ 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)29 着丈(cm)82 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする