センチュリー
センチュリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
センチュリーの USB充電/データ転送ケーブル
センチュリーの Lightningケーブル
ライトニングケーブル15cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28669885
品番
15cm Lightning USB Cable White
参考基準価格(税別)
¥1,219
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-5〜+35
対応コネクタ
Lightning
インターフェース
USB-A to Lightning
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
充電/データ転送