スチームアイロン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28669910 品番SI-107
参考基準価格(税別)¥2,527 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。
立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。

付属品給水カップ 仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング 材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト 質量(kg)0.7(電源コード含む) 定格AC100V/1000W コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118 安全装置温度ヒューズ(240℃) コードあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする