EDIFIERヘッドフォン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28669928 品番 ED-WH950NB-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。
高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。
進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。

質量(kg)約296 ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82 周波数20Hz〜40kHz インターフェースUSB-C/3.5mm 音圧レベル(dB)91±3 充電時間(時間)1.5 連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFP イヤホン形状オーバーヘッド オーディオコーデックLDAC、SBC ハイレゾ音源対応 出力ドライバ40mmダイナミック型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする