ED-WH950NB-IB EDIFIERヘッドフォン EDIFIER 28669937

EDIFIERヘッドフォン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
アイボリー
内容量1台注文コード28669937品番ED-WH950NB-IB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハイブリッド方式のアクティブノイズキャンセリングやLDACコーデック対応を主な特徴とするBluetoothヘッドホン。
高音質を再現する大口径40mmダイナミックドライバ搭載。振幅が大きい低域から中域を忠実にトレースしつつ、伸びやかで艶のある高域を再現、全帯域にわたりバランスよく再生します。
進化版先端Bluetooth5.3を搭載し、安定性、接続範囲、データ転送速度も大幅にアップし、従来品の音声遅延問題を抑制でき、また音飛び、通信問題、途切れの状況などを幅広く改善されました。また、同時に2台の機器と接続することが可能です。

質量(kg)約296アイボリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×169×82周波数20Hz~40kHzインターフェースUSB-C/3.5mm音圧レベル(dB)91±3充電時間(時間)1.5連続再生時間ANCオン:約34時間、ANCオフ:約55時間RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothV5.3、プロトコル:A2DP、AVRCP、HFPイヤホン形状オーバーヘッドオーディオコーデックLDAC、SBCハイレゾ音源対応出力ドライバ40mmダイナミック型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする