付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
色ブラック
質量(g)1000
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170
定格出力(W)5(2.5+2.5)
周波数再生周波数:93Hz〜20kHz
入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャック
S/N比80dB
スピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC